Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KM-HC-H Hochtemperatur-Heizleitung 900 °C, 4,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1281026
Hersteller:
     SAF Wärmetechnik
Herst.-Nr.:
     12040040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel
KM-HT-G Glasseide-isolier- tes Heizleitung nicht feuchtigkeitsgeschützt mit hitzebeständigen Quarzglasgarn und ohne Schutz- leitergeflecht verarbeitet - hohe Leistung und hohe Temperatur - daher Betrieb nur in trockenen Räumen und nur in Verbindung mit einem Regelgerät Abmessung D. 3,5-4,5 mm; min. 5 mm Biegeradius; max. Heizleitertemperatur 900°C; fertig-konfek- tioniert mit 2 x 1,5 m Anschlussleitung; Nennspan- nung 230 V AC; Länge 4,0 m; Leistung 700 W
Weitere Suchbegriffe: Heizleitung, heizband 230v, heizband, saf wärmetechnik heizband, 12040040, 5425219, fußbodenheizkabel;heizband;heizkabel;heizleiterkab
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,40*
€ 265,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,31*
€ 262,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,38*
€ 249,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,67*
€ 241,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,68*
€ 213,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.