Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KM-HC-H Hochtemperatur-Heizleitung 900 °C, 3,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1281025
Hersteller:
     SAF Wärmetechnik
Herst.-Nr.:
     12040030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel
KM-HT-G Glasseide-isolier- tes Heizleitung nicht feuchtigkeitsgeschützt mit hitzebeständigen Quarzglasgarn und ohne Schutz- leitergeflecht verarbeitet - hohe Leistung und hohe Temperatur - daher Betrieb nur in trockenen Räumen und nur in Verbindung mit einem Regelgerät Abmessung D. 3,5-4,5 mm; min. 5 mm Biegeradius; max. Heizleitertemperatur 900°C; fertig-konfek- tioniert mit 2 x 1,5 m Anschlussleitung; Nennspan- nung 230 V AC; Länge 3,5 m; Leistung 500 W
Weitere Suchbegriffe: Heizleitung, heizband 230v, heizband, saf wärmetechnik heizband, 12040030, 5425218, fußbodenheizkabel;heizband;heizkabel;heizleiterkab
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,65*
€ 231,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,33*
€ 227,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,99*
€ 216,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,39*
€ 208,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,87*
€ 186,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.