Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KM-HC-H Hochtemperatur-Heizleitung 900 °C, 1,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1281024
Hersteller:
     SAF Wärmetechnik
Herst.-Nr.:
     12040010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel
KM-HT-G Glasseide-isolier- tes Heizleitung nicht feuchtigkeitsgeschützt mit hitzebeständigen Quarzglasgarn und ohne Schutz- leitergeflecht verarbeitet - hohe Leistung und hohe Temperatur - daher Betrieb nur in trockenen Räumen und nur in Verbindung mit einem Regelgerät Abmessung D. 3,5-4,5 mm; min. 5 mm Biegeradius; max. Heizleitertemperatur 900°C; fertig-konfek- tioniert mit 2 x 1,5 m Anschlussleitung; Nennspan- nung 230 V AC; Länge 1,0 m; Leistung 170 W
Weitere Suchbegriffe: Heizleitung, heizkabel 230 v 1m, heizband 230v, heizband, 12040010, 5425216, fußbodenheizkabel;heizband;heizkabel;heizleiterkab
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,95*
€ 170,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,32*
€ 168,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,18*
€ 159,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,25*
€ 152,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,01*
€ 134,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.