Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizbad SAHARA SC 150L-S7, 4 bis 7l, Edelstahl, mit SC 150L Thermostat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1279386
Hersteller:
     Thermo Electron LED
Herst.-Nr.:
     LT154-1071
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heizbad
Laborheizbad
heizbad
Thermo Scientific
Heizbad SAHARA SC 150L-S7, 4 bis 7l, Edelstahl, mit SC 150L Thermostat

Temperaturen von bis zu 13 bis 150 °C über Raumtemperatur. Die Thermostate werden mit Hilfe einer robusten Badbrücke befestigt und können in 90° an allen vier Seiten des Bades betrieben werden.
- 3 Jahre Garantie.
- 230 V / 50 Hz.
- System komplett mit Bad und Thermostat.
- Edelstahl: stabil und korrosionsbeständig bei Anwendungen mit hohen Temperaturen.
Weitere Suchbegriffe: 1541071, 5422936, haak154-1071, heizbad;laborheizbad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.422,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.740,39*
€ 3.261,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.713,89*
€ 3.229,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.580,06*
€ 3.070,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.498,66*
€ 2.973,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.422,46*
€ 2.882,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.