Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuseheizhaube KM-M, 3000ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1272447
Hersteller:
     SAF Wärmetechnik
Herst.-Nr.:
     91003000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuseheizhauben
Heizhaube
Multiheizhaube
Rührheizhaube
Gehäuseheizhaube Serie KM-M 3000 ml, 600 W, 2 Heizzonen #91003000
Weitere Suchbegriffe: Standardheizhaube, heizhaube rundkolben, heizhaube, heizhaube regler, 459191068, 5641556, 91003000, gehäuseheizhauben;heizhaube;multiheizhaube;rührhei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,95*
€ 370,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,53*
€ 360,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,26*
€ 313,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.