Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuseheizhaube KM-M, 2000ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1272446
Hersteller:
     SAF Wärmetechnik
Herst.-Nr.:
     91002000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuseheizhauben
Heizhaube
Multiheizhaube
Rührheizhaube
Gehäuseheizhaube Serie KM-M 2000 ml, 500 W, 2 Heizzonen #91002000
Weitere Suchbegriffe: Standardheizhaube, heizhaube rundkolben, heizhaube, heizhaube 2000ml, 459191063, 5641555, 91002000, gehäuseheizhauben;heizhaube;multiheizhaube;rührhei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,90*
€ 336,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,23*
€ 327,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,25*
€ 288,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.