Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varioshake VS 15 T, Schüttelapparat 230 V, 50/60 Hz, Schüttelapparat mit taumeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1270995
Hersteller:
     Lauda Dr. R. Wobser
Herst.-Nr.:
     L003059
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3-D Schüttler
3D-Mischer
3D-Schüttler
3D-Shaker
LAUDA Varioshake VS 15 T
Schüttelapparat 230 V, 50/60 Hz

Leistungsmerkmale:
Schüttelapparat mit taumelnder Bewegung, belastungsstark und geräuscharm,vielseitig verwendbar
Taumelfrequenzanzeige und -einstellung digital über LC-Display, in Schritten von 0,5 U/min, sanfter Anlauf
Anzeige der Soll- und Istwerte sowie der Schüttelfrequenz durch zwei LC-Displays
Anwenderfreundliche Mikroprozessortechnik
Folientastatur mit prägnanten Symbolen
Timer einstellbar von 1 min. bis 99:59 Std. oder Dauerbetrieb
Optional RS 232 Schnittstelle auf Anfrage
Bewegungstisch aus eloxiertem Aluminium mit vier Kunststoffzapfen
Antrieb durch einen überlastungsgeschützten Wechselstrommotor
Kompakte, robuste und verschleißarme Mechanik
Konstante Drehzahl, lastunabhängig
Hervorragend für Dauerbetrieb geeignet
Außengehäuse aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet

Technische Daten:
Umgebungstemperaturbereich: 10 ... 50 °C
Bewegungstisch (BxT): 450 x 450 mm
Leistungsaufnahme max.: 0,09 kW
Schüttelamplitude: 3 °
Schüttelfrequenz: 2 ... 50 1/min
Lastaufnahme max.: 15 kg
Abmessungen (BxTxH): 480 x 487 x 160 mm
Gewicht: 19 kg
Netzstecker: Netzkabel mit gewinkeltem Schuko Stecker (CEE7/7)
Netzversorgung: 230 V, 50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: 3D-Wippschüttler, Schüttelapparate, Schüttelgerät, Schüttler, Universalschüttler, Taumelschüttler, 3-d schüttler, 444-3012, 521133012, 5837912, 9837912, l003059, schüttelapparate;schüttelgerät;schüttler;universal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9WV87
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.680,07*
€ 1.900,47*
Frei Haus
ab € 1.884,08*
€ 2.363,73*
Preise: Lager 9WV87
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.900,47*
€ 2.261,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.894,40*
€ 2.254,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.812,62*
€ 2.157,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.755,81*
€ 2.089,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.680,07*
€ 1.999,28
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.680,07* pro Paket)
Lagerstand: Lager 9WV87
Versand: Lager 9WV87
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9WV87
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.