Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taumelschüttler Varioshake VS 15 T | Typ: VS 15 T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taumelschüttler Varioshake VS 15 T | Typ: VS 15 T
Taumelschüttler Varioshake VS 15 T | Typ: VS 15 T
Artikel-Nr.:
     163-9837943
Hersteller:
     Lauda Dr. R. Wobser
Herst.-Nr.:
     L003059
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3-D Schüttler
3D-Mischer
3D-Schüttler
3D-Shaker
Taumelschüttler Varioshake VS 15 T
Der Taumelschüttler Varioshake besticht durch höchste Qualität, Langlebigkeit und absolute Zuverlässigkeit. Seine stabile, verschleißarme Mechanik sorgt für besonders ruhige Arbeitsweise und verlässlichen Dauerbetrieb.

-Durch umfangreiches Zubehörprogramm lässt sich das Gerät für jeden Bedarf optimal ausrüsten
-Mit »GFL Technology« für höchste Qualität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit
-Kompakte Bauform sorgt für geringen Platzbedarf auf der Arbeitsfläche und gewährleistet die Integration in Standard-Inkubatoren


Lieferumfang: Schüttelgerät mit Bewegungstisch

Schüttelaufsätze, Tablare und Zubehör bitte separat bestellen.
Spezifikationen
Schüttelbewegung: taumelnd
Neigungswinkel: 3°
Drehzahlbereich: 2 ... 50 min-1
Max. Beladung: 15 kg
Timer: 1 min ... 99:59 h oder Dauerbetrieb
Leistung: 90 W
Zulässige Umgebungstemperatur: 10 ... 50 °C
Abmessungen Bewegungstisch (B x T x H):
Abmessungen (B x T x H): 450 x 450 mm
480 x 487 x 160 mm
Gewicht: 19,5 kg
Netzanschluss: 230 V, 50/60 Hz

Typ VS 15 T
Schüttelbewegung taumelnd
Zulässige Schüttelmenge / Maximale Traglast 15 kg
min. Drehzahl 2 1/min
max. Drehzahl 50 1/min
Neigungswinkel 3 °
Breite des Bewegungstisches 450 mm
Tiefe des Bewegungstisches 450 mm
Nettogewicht 19.5 kg
min. zulässige Umgebungstemperatur 10 °C
max. zulässige Umgebungstemperatur 50 °C
Motorleistung Aufnahme 90 W
Steckertyp EU
Art der Hilfsenergie 230 V, 50/60 Hz
Breite 480 mm
Tiefe 487 mm
Höhe 160 mm
Weitere Suchbegriffe: 3D-Wippschüttler, Schüttelapparate, Schüttelgerät, Schüttler, Universalschüttler, Taumelschüttler, 3-d schüttler, Schüttler,Taumel, Taumelschüttler,LAUDA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.685,90*
€ 1.887,05*
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.895,03*
€ 2.347,81*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.347,81*
€ 2.793,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.320,91*
€ 2.761,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.224,16*
€ 2.646,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.941,94*
€ 2.310,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.895,03*
€ 2.255,09
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.895,03* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.