Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cassette medium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1267801
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     524-90021-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrkanalpumpenkopf
Pumpenkopf
heidolph pumpenkopf
pumpenkopf
Heidolph
Mehrkanalkassette - Cassette medium

- Justierung des Rollenanpressdruckes erfolgt durch Einstellschraube.
- Leicht wechselbare Kassetten auch während des Pumpvorganges.
- In jeder Kassette können individuelle Fördervolumen in einem Arbeitsgang durch die Wahl von Schläuchen mit verschiedenen Durchmessern dosiert und gefördert werden.
- Einsetzen der Kassetten durch Schnappvorrichtung.
- Fördermenge von 0,24 bis 27 ml / min.
- Geeignet für Schläuche mit 1,6 mm Schlauchwandstärke.
- Erhältliche Schlauch-Ø: 0,8 und 1,7 mm.
- Schläuche als Meterware erhältlich.
Weitere Suchbegriffe: 224-1452, 5249002100, 5829265, 584190021
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9WV87
unbekannt
€ 12,95*
ab € 179,57*
€ 207,79*
Frei Haus
ab € 243,47*
€ 279,75*
Frei Haus
ab € 227,60*
€ 291,22*
Preise: Lager 9WV87
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,79*
€ 247,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,20*
€ 245,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,69*
€ 238,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,18*
€ 233,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,57*
€ 213,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 9WV87
Versand: Lager 9WV87
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9WV87
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.