Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECO E 10 G, Wärmethermostat 230 V, 50/60 Hz, Badthermostat mit modernster Microp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1222167
Hersteller:
     Lauda Dr. R. Wobser
Herst.-Nr.:
     L001091
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badthermostat
Thermostatbad
Labor-Wasserbad
Laborwasserbad
LAUDA ECO E 10 G
Wärmethermostat 230 V, 50/60 Hz

Leistungsmerkmale:
Badthermostat mit modernster Microprozessortechnik
Farbiges TFT Display für gleichzeitige Anzeige von Ist- und Sollwert sowie grafische Darstellung des Temperaturverlaufs
Benutzerfreundliche Menüführung im Klartext
Bedienung über Cursor- und Softkeytasten. Zusätzliche Tmax Taste für Übertemperatur
Vollelektronischer stetiger Regler mit PID Verhalten
Sicherheitsklasse III für den Betrieb mit brennbaren und nichtbrennbaren Flüssigkeiten. Übertemperaturschutz über Menü einstellbar.
Variopumpe mit sechs einstellbaren Leistungsstufen
Einstellung der Förderstromaufteilung für interne/externe Umwälzung, von außen während des Betriebes bedienbar
USB-Schnittstelle serienmäßig
Aufrüstbar mit einem Schnittstellen-Modul (Analogmodul, Kontaktmodul, RS 232/485 Modul, Profibusmodul, Ethernet-USB-Modul)
Aufrüstbar mit Pt 100/LiBus Modul für Externregelung und Steuerung über Fernbedieneinheit Command
Programmgeber mit 150 Temperatur-/Zeitsegmenten, aufteilbar in 5 Programme
Badgefäß aus Edelstahl mit Entleerungshahn
Kühlschlange serienmäßig

Technische Daten (nach DIN 12876):
Arbeitstemperaturbereich: 20 ... 200 °C
Umgebungstemperaturbereich: 5 ... 40 °C
Temperaturkonstanz: 0,01 ± K
Heizleistung max.: 2,6 kW
Leistungsaufnahme max.: 2,7 kW
Stromaufnahme: 12 A
Pumpe Förderstrom max. (Druck): 22 L/min
Badvolumen min. / max.: 7,5 / 11,0 L
Badgröße (BxTxH): 300 x 190 x 150 mm
Abmessungen (BxTxH): 331 x 361 x 376 mm
Gewicht: 9 kg
Netzversorgung: 230 V, 50/60 Hz
Netzstecker: Netzkabel mit gewinkeltem Schuko Stecker (CEE7/7)
Weitere Suchbegriffe: Umwälzthermostat, labor-wasserbad 11 l, umwälzthermostat, 461-0510, 5423932, 9402904, l001091
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.092,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.092,28* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.345,38*
€ 2.791,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.315,26*
€ 2.755,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.213,07*
€ 2.633,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.153,54*
€ 2.562,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.092,28*
€ 2.489,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.