Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dewargefäß, PEHD, Nalgene, 1l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1210726
Hersteller:
     Nalgene
Herst.-Nr.:
     4150-1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dewar-Isoliergefäß
Dewargefäße
dewar-isoliergefäß 1 l
dewar isoliergefäß
Dewargefäß, PEHD, Nalgene, 1l
Weitere Suchbegriffe: dewargefäße nalgene®, 238741501, 41501000, 478-5401, 5031961, 9031961, dewar-isoliergefäß;dewargefäße, pp15.1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9WV87
1
€ 12,95*
ab € 158,69*
€ 179,42*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 173,11*
€ 217,77*
Preise: Lager 9WV87
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,42*
€ 213,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,41*
€ 211,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,69*
€ 188,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 9WV87
Versand: Lager 9WV87
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9WV87
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.