Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KM-HC-H Hochtemperatur-Heizleitung 900 °C, 2,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1202427
Hersteller:
     SAF Wärmetechnik
Herst.-Nr.:
     12040020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel
KM-HC-H Silikat-isolierte- Heizleitung mit hitzebeständigen Quarzglasgarn und ohne Schutz- leitergeflecht verarbeitet - hohe Leistung und hohe Temperatur - daher Betrieb nur in trockenen Räumen und nur in Verbindung mit einem Regelgerät Abmessung D. 3,5-4,5 mm; min. 5 mm Biegeradius; max. Heizleitertemperatur 900°C; fertig-konfek- tioniert mit 2 x 1,5 m Anschlussleitung; Nennspan- nung 230 V AC; Länge 2,0 m; Leistung 350 W
Weitere Suchbegriffe: Heizleitung, heizkabel 230 v 2m, heizband 230v, heizband, 12040020, 5425217, fußbodenheizkabel;heizband;heizkabel;heizleiterkab
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,30*
€ 208,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,97*
€ 202,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,80*
€ 192,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,27*
€ 185,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,19*
€ 165,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.