| |
|
| Artikel-Nr.: 9WV87-1191626 Herst.-Nr.: 1630500 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der Pipettierhelfer VITLAB maneus® ermöglicht Links- wie Rechtshändern das leichte, ermüdungsfreie Arbeiten mit allen gängigen Voll- und Messpipetten. Die sichere und sehr einfache Bedienung erlaubt auch dem ungeübten Anwender die präzise, extrem feinfühlige Einstellung des Meniskus. Das Design ermöglicht durch Abschrauben des Adapters einen schnellen und einfachen Wechsel des hydrophoben Membranfilters, der das Gerät vor eindringender Flüssigkeit schützt. Das Ventilsystem ist optimal abgestimmt, wodurch Flüssigkeiten einfach ohne Kraftaufwand angesaugt werden. Das feinfühlige Ansaugen und die Abgabe von Flüssigkeiten werden spielend leicht über den Pipettierhebel gesteuert. Dabei sorgt das Ansaugelement für eine schnelle Befüllung der Pipette (Leistung: 50 ml in weniger als 10 s). Für die Restentleerung (Blow out) von Pipetten wird der Ausblasebalg verwendet. Für den sicheren Sitz aller gängigen Mess- und Vollpipetten (0,1 bis 200 ml) sorgt der speziell ausgeformte Aufnahmekonus. - Einfach zu demontieren, leicht zu reinigen. - Komplett autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) nach DIN EN 285. - Für alle Mess- und Vollpipetten von 0,1 bis 200 ml. - Mit Ersatzmembranfilter 3 µm und Gebrauchsanleitung. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1630500, 5434876, 612-4181, manuelle pipettierhelfer;manuelle pipettierhilfe;p |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9WV87 | | | | | | € 12,95* | ab € 42,82* | € 55,67* | | | | | | | | | | | € 14,90* | ab € 44,68* | € 58,48* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 54,86* | € 68,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9WV87 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 42,82* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9WV87 | | Versand: Lager 9WV87 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 12,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9WV87 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|