Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autoklav Systec Typ VX-100, vollautomatisch, 100l, vertikal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1188385
Hersteller:
     Systec
Herst.-Nr.:
     1100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dampfsterilisator
Praxisautoklav
dampfsterilisator
Systec
Vertikaler Standautoklav Systec Typ VX-100, vollautomatisch, 100 l

Eine neue Dimension in Technologie und Design. Eigens entwickelt für die speziellen Sterilisieraufgaben im Labor, mit mikroprozessorgesteuertem, vollautomatischem Programmablauf machen sie die Prozessabläufe einfacher, sicherer, genauer, reproduzierbar und validierbar.

Geeignet für alle Laboranwendungen, selbst für anspruchsvolle Sterilisationsprozesse nach neustem Stand der Technik. Mit allen Möglichkeiten zusätzlicher Optionen zur Prozessoptimierung, um validierbare Sterilisationsprozesse durchzuführen.

- Vollautomatische Geräte mit Mikroprozessorsteuerung und 12 Programmen und 2 Testprogrammen.
- Im Gehäuse integrierter von der Sterilisationskammer separierter Dampfgenerator (keine Heizelemente und kein Wassersumpf in der Sterilisationskammer).
- Zusätzlicher PT-100 Temperaturfühler zur Überwachung der Temperatur im Kondensatablass.
- Abdampfkondensation wassergekühlt thermostatisch geregelt.
- Autofill, automatische VE-Wasser Einspeisung zur Dampferzeugung.
- Spezialprogramm für Vernichtungssterilisation mit pulsierender Aufheizphase zur besseren Entlüftung von Vernichtungsbeuteln.
- Start by clock / Timer für programmierbare Startzeit.
- RS232 und RS485 Schnittstelle zur externen Datenübertragung (netzwerkfähig).
- Interner Speicher zur Datensicherung von bis zu 500 Sterilisationszyklen.
- Vorbereitet für Schnellrückkühlung (zum nachträglichen Einbau).
- Vorbereitet für Vakuumeinrichtung (zum nachträglichen Einbau).
- Vorbereitet für Trocknung (zum nachträglichen Einbau).

Optional erhältlich:
- Schnellrückkühlung.
- Vor- und Nachvakuum.
- Abluftfiltration.
- Trocknung Superdry: nur in Kombination mit der Option Vakuumeinrichtung.
- Erweiterung des Temperatur- und Druckbereichs 150 °C / 5 bar*.
- Dokumentationseinrichtungen (Drucker / PC-Software).
- Eingebauter SD-Karten-Steckplatz inklusive SD-Karte zur Datensicherung von bis zu 10000 Sterilisationszyklen.
- Weitere Optionen und Sonderprogramme auf Anfrage.
Weitere Suchbegriffe: 1100, 5842905
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 20.023,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20.023,99*
€ 23.828,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19.875,92*
€ 23.652,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19.548,43*
€ 23.262,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19.493,00*
€ 23.196,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.