Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Separationstechnik
>
Chromatographie
>
Probengläser und Zubehör
>
Probengläser gesamt
>
Artikel
Probengläser m. Rollrand, N 11-1, 1,5ml, farblos, Pck à 100
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9WV87-1185474
Hersteller:
Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
70201CG
EAN/GTIN:
4046681089671
Suchbegriffe:
Headspace Fläschchen
Headspace Vial
Headspaceflasche
Headspacefläschchen
Ampullen, Rollrand 1,5 ml VE=100 11,5 x 32,5 mm
... >
Chromatographie
>
Probenflaschen & Zubehör
>
Bördelkappen- & Schnappverschlussfläschchen
Weitere Suchbegriffe:
Headspaceglaeschen
,
Ampullen
,
Ampullen (Labor)
,
Probengläser gesamt
,
Probengläser-Übersicht
,
Ampulle mit Rollrand
,
Bördelflasche
,
Bördelrandflaschen
,
Probenglas mit Rollrand
,
Rollrandflasche
,
Rollrandfläschchen
,
Rollrandgläschen
,
Rollrandgläser
,
Schnappdeckelflasche
,
Schnappdeckelglas
,
Vial mit Rollrand
,
headspace vial
,
5003421
,
70201cg
,
9003421
,
ampullen;ampullen (labor);probengläser gesamt;prob
,
mana70201
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9WV87
18 Tage
unbekannt
100
€ 12,95*
ab € 0,1293*
€ 0,1953*
Lager 340
100
€ 9,00*
ab € 0,1073*
€ 0,2088*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 9WV87
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1953*
€ 0,23241
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1933*
€ 0,23003
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1723*
€ 0,20504
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1573*
€ 0,18719
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1503*
€ 0,17886
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1293*
€ 0,15387
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück (
entspricht € 19,53* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 9WV87
Versand:
Lager 9WV87
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 9WV87
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.