Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydro H 2 P, Paraffinstreckbad 230 V, 50/60 Hz, Paraffinstreckbad zum Strecken u


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1184008
Hersteller:
     Lauda Dr. R. Wobser
Herst.-Nr.:
     L003071
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor-Wasserbad
Laborwasserbad
Paraffinstreckbad
labor wasserbad
LAUDA Hydro H 2 P
Paraffinstreckbad 230 V, 50/60 Hz

Leistungsmerkmale:
Paraffinstreckbad zum Strecken und Trocknen geschnittener Gewebeproben
Temperaturanzeige durch Kontrollthermometer am Badrand
Temperatureinstellung über Drehknopf mit Temperaturskala
1-Punkt-Temperaturregler
Wassermangelsicherung
Badkörper aus Aluminium, schwarz eloxiert
Kontrollthermometer mit Halter serienmäßig

Technische Daten:
Arbeitstemperaturbereich: 25 ... 80 °C
Umgebungstemperaturbereich: 10 ... 40 °C
Temperaturkonstanz: 0,5 ± K
Heizleistung max.: 0,3 kW
Leistungsaufnahme max.: 0,3 kW
Stromaufnahme: 16 A
Badgröße (ØxH): 200 x 60 mm
Abmessungen (BxTxH): 280 x 280 x 100 mm
Gewicht: 2 kg
Netzversorgung: 230 V, 50/60 Hz
Netzstecker: Netzkabel mit gewinkeltem Schuko Stecker (CEE7/7)
Weitere Suchbegriffe: 5565988, l003071, labor-wasserbad;laborwasserbad
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9WV87
unbekannt
€ 12,95*
ab € 425,08*
€ 481,07*
Frei Haus
ab € 529,93*
€ 599,35*
Preise: Lager 9WV87
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,07*
€ 572,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,48*
€ 570,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,94*
€ 562,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,08*
€ 505,85
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 425,08* pro Paket)
Lagerstand: Lager 9WV87
Versand: Lager 9WV87
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9WV87
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.