Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydro H 4, Wasserbad 230 V, 50/60 Hz, Wasserbad mit einfacher Bedienung, Arbeits


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1183999
Hersteller:
     Lauda Dr. R. Wobser
Herst.-Nr.:
     L002900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor-Wasserbad
Laborwasserbad
labor-wasserbad 4l
labor wasserbad
LAUDA Hydro H 4
Wasserbad 230 V, 50/60 Hz

Leistungsmerkmale:
Wasserbad mit einfacher Bedienung
TFT Display mit übersichtlicher Anzeige aller Prozessdaten
Einstellung und Anzeige von Temperaturwerten in Schritten von 0,1°C.
Einstellung der Zeitwerte des Timers in Stunden (h) und Minuten (min).
Folientastatur mit prägnanten Symbolen
Digitale Sollwerteinstellung
Einstellbare Auslösepunkte für Über- und Untertemperaturalarm bis max. +/- 10 K
Temperaturanzeige von °C in °F umschaltbar
1-Punkt-Temperaturregler
Optischer und akustischer Alarm bei Wassermangel, Über-/Untertemperatur
sowie Fühlerbruch/-kurzschluss
Elektronische Funktionsüberwachung des Temperaturreglers
Drei anwendungsspezifische Timerfunktionen
Badkörper, Abdeckrahmen, Siebboden und Heizung aus Edelstahl Rostfrei
Badgefäß mit Entleerungshahn
Wärmeisolierender Deckel aus Edelstahl Rostfrei, doppelwandig mit innerer Wölbung
verhindert das Zurücktropfen von Kondensat in die Gefäße
Deckel und Siebboden serienmäßig

Technische Daten:
Arbeitstemperaturbereich: 25 ... 100 °C
Umgebungstemperaturbereich: 10 ... 40 °C
Temperaturkonstanz: 0,1 ± K
Heizleistung max.: 0,5 kW
Badgröße (BxTxH): 245 x 100 x 165 mm
Badvolumen min. / max.: 1,9 / 3,5 L
Abmessungen (BxTxH): 340 x 290 x 275 mm
Gewicht: 7 kg
Netzversorgung: 230 V, 50/60 Hz
Netzstecker: Netzkabel mit gewinkeltem Schuko Stecker (CEE7/7)
Weitere Suchbegriffe: 5447784, l002900, labor-wasserbad;laborwasserbad
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9WV87
53 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 647,40*
€ 739,83*
Frei Haus
ab € 804,68*
€ 924,32*
Preise: Lager 9WV87
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 739,83*
€ 880,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 739,22*
€ 879,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 727,94*
€ 866,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 703,88*
€ 837,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 647,40*
€ 770,41
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 647,40* pro Paket)
Lagerstand: Lager 9WV87
Versand: Lager 9WV87
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9WV87
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.