Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Separationstechnik
>
Chromatographie
>
Probengläser und Zubehör
>
Probengläser gesamt
>
Artikel
Probengläser m. Rollrand, N 8-08, 0,8ml, farblos, Pck à 100
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9WV87-1182444
Hersteller:
Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
70251
EAN/GTIN:
0000000001847
Suchbegriffe:
Ampullen
Ampullen (Labor)
Probengläser gesamt
Probengläser-Übersicht
Probenglas N8-08 mit Rollrand, 8,2 x 30 mm, farblos, VE=100
... >
Chromatographie
>
NMR
>
Probengläser
Weitere Suchbegriffe:
Ampulle mit Rollrand
,
Bördelflasche
,
Bördelrandflaschen
,
Probenglas mit Rollrand
,
Rollrandflasche
,
Rollrandfläschchen
,
Rollrandgläschen
,
Rollrandgläser
,
Schnappdeckelflasche
,
Schnappdeckelglas
,
Vial mit Rollrand
,
ampullen
,
08 09 0284
,
08090284
,
5003427
,
mana70251
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 4,122*
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,122*
€ 4,90518
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,092*
€ 4,86948
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,012*
€ 4,77428
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,972*
€ 4,72668
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 3,482*
€ 4,14358
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.