| |
|
| Artikel-Nr.: 9WV87-1180332 Herst.-Nr.: 1412000 EAN/GTIN: 4053411002473 |
| |
|
| | |
| Besonders stabiles Stativ mit Fuß in H-Form, dadurch gegen Kippen gesichert. Geeignet für größere, schwere Geräte und Aufbauten, die absolute Standfestigkeit erfordern, z.B. bei rheologischen Messungen mit Rührwerken. Das Stativ verfügt über eine Ausgleichsschraube, mit der man Unebenheiten auf dem Labortisch ausgleichen kann. Durchmesser Stativstange: 34 mm Abmessungen (B x T): 460 x 420 mm Höhe: 1010 mm Max. Gewichtsbelastung: 10 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plattenstativ, Rührwerk Stativ, Stativstab, Stativstange, laborrührwerk ika, laborrührwerk, 0001412000, 431-9114, 5224026, 9816732, h-stativ;laborrührwerk;rührwerk (laborbedarf);rühr |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9WV87 | | | | | | € 12,95* | ab € 596,18* | € 676,59* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 599,49* | € 750,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 732,61* | € 825,75* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 765,16* | € 859,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9WV87 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 596,18* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9WV87 | | Versand: Lager 9WV87 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 12,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9WV87 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|