Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitswerkbank MSC Advantage, 120cm Arbeitsbreite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1175650
Hersteller:
     Thermo Electron LED
Herst.-Nr.:
     51025411
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitswerkbank
sicherheitswerkbank
Thermo Scientific
Sicherheitswerkbank MSC Advantage

Führend in ihrer Klasse bei Energieverbrauch, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit. Erfüllt die Anforderungen gem. EN 124659. Unabhängig durch den TÜV Nord getestet und zertifiziert.
- 60 % weniger Energieverbrauch als vergleichbare Geräte.
- 60 % weniger Wärmeabgabe als vergleichbare Geräte.
- Extrem leise (< 55 bzw. < 57 dB(A)) für angenehmes Arbeiten.
- Sehr große Arbeitsfläche mit flexibler segmentierter Arbeitsplatte.
- Einfache Reinigung der Fensterinnenseite durch absenkbares Frontfenster.
- Abgeschrägte Frontseite für eine ergonomische Arbeitshaltung.
- Intelligente Geschwindigkeitsregelung senkt Gebläsedrehzahl bei Arbeitsunterbrechungen automatisch auf 30 % wenn das Frontfenster geschlossen ist (reduziert den Energieverbrauch und verlängert die Nutzungsdauer des HEPA-Filters).
- Geringe Gesamthöhe erlaubt den Einsatz in niedrigen Laborräumen.
- Lieferung ohne Untergestell.

Technische Daten:
Außenabmessungen mit Untergestell
(B x H x T): 1300 x 2200 x 795 mm
Innenabmessungen (B x H x T): 1200 x 780 x 495 mm
Arbeitshöhe mit verstellbarem Untergestell: 750 bis 960 mm
Arbeitsfläche innen: 0,56 m2
Arbeitsöffnung: 200 mm
Max. Öffnungshöhe Frontscheibe: 535 mm
Umluft- / Abluftfilter: HEPA H 14 EN 1822, 99,999 % bei 0,3 µm Partikelgröße
Netzanschluss: 230 V, 50 / 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: 135-6834, 51025411, 5536554
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.744,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.185,34*
€ 9.740,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.115,53*
€ 9.657,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.857,30*
€ 9.350,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.749,80*
€ 9.222,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7.744,70*
€ 9.216,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.