Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschall-Prozessor UP50H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1174260
Hersteller:
     Hielscher Ultrasonics
Herst.-Nr.:
     UP50H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschall-Desintegrator
Ultraschall-Homogenisator
Ultraschall-Prozessor
Ultraschallhomogenisator
- Handgeräte, auch am Stativ montierbar.
- Trockenlaufsicher.
- Im Transportkoffer.
- Inkl. Stativhalter STH-16 und Werkzeug.

Technische Daten:
Frequenz: 30 kHz (automatisches Scanning)
Amplitude: einstellbar 20 bis 100 %
Pulsbetrieb: 0 bis 100 %
Gerätegewicht: 750 g
Titanhorn: Ø 11 mm (max. Amplitude 44 µm)
Netzanschluss: 200 bis 240 V≈, 48 bis 63Hz
Norm: IP40
Weitere Suchbegriffe: Ultraschallprozessor, ultraschall-homogenisator 50 watt, ultraschall desintegrator, 5430482, ultraschall-desintegrator;ultraschall-homogenisato, up50h
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9WV87
unbekannt
€ 12,95*
ab € 2.486,94*
€ 2.644,11*
Frei Haus
ab € 2.584,31*
€ 3.019,08*
Preise: Lager 9WV87
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.644,11*
€ 3.146,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.605,03*
€ 3.099,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.526,87*
€ 3.006,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.500,81*
€ 2.975,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.486,94*
€ 2.959,46
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.486,94* pro Paket)
Lagerstand: Lager 9WV87
Versand: Lager 9WV87
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9WV87
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.