Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polystyrene CellSTACK® - 10 Chamber with Vent Caps, 2 per Case


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1172226
Hersteller:
     Corning B.V. Life Sciences
Herst.-Nr.:
     3270
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zubehör für Stapelzellkulturkammern
  • Has 6,360cm² cell growth area
  • Two 26mm diameter filling ports allow direct access to chamber bottom providing greater flexibility for sterile filling and emptying by pouring, pipetting or via tubing in a fully closed system
  • Standard 33mm threaded caps have 0.2 µm pore nonwettable membranes sealed directly to the caps to allow gas exchange
  • Optional 33mm threaded caps are available with integrally sealed chemically resistant, heat sealable flexible tubing to allow direct transfer of media and cells
  • USP Class VI polystyrene provides excellent optical clarity and mechanical strength
  • Sterilized by gamma radiation and nonpyrogenic
  • 100% leak tested prior to shipping
Weitere Suchbegriffe: 3270, corn3270
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 225,525*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 225,525*
€ 268,37475
pro Stück
ab 4 Stück
€ 223,645*
€ 266,13755
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,505*
€ 261,21095
pro Stück
ab 20 Stück
€ 215,945*
€ 256,97455
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 191,045*
€ 227,34355
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.