Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Planflächenstrahler mit Sensor IP65 50W 6000K 20061


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Planflächenstrahler mit Sensor IP65 50W 6000K 20061
LED-Planflächenstrahler mit Sensor IP65 50W 6000K 20061
Artikel-Nr.:
     9UZUT-1680525
Hersteller:
     Licht 2000
Herst.-Nr.:
     680525
EAN/GTIN:
     4022208060712
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
Planflächenstrahler
Alu-Druckguss grau, Glas klar, Abstrahlwinkel 70° frontal, 140° seitlich, für Montage auf Wandhalter oder Mast mit Zapfen Ø55-62mm geeignet, kippbar 15°, Ra>80, Eingangsspannung 230V-AC, Betriebstemperatur -35°C bis +50°C
Weitere Suchbegriffe: led strahler, Techn.Leuchten LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,73*
€ 290,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,48*
€ 289,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,24*
€ 271,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,08*
€ 269,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,13*
€ 238,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.