Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte up&down UGR<16 3000K 40W 24060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pendelleuchte up&down UGR<16 3000K 40W 24060
LED-Pendelleuchte up&down UGR<16 3000K 40W 24060
Artikel-Nr.:
     9UZUT-1670690
Hersteller:
     Böhmer
Herst.-Nr.:
     670690
EAN/GTIN:
     4027007240600
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
geeignet für Bildschirmarbeitsplätze (UGR<16), Aluminium, mit direkter (70%) und indirekter (30%) Abstrahlung, Abstrahlwinkel 120°, dimmbar 1-10V, inklusive Seilabhängung 1,5m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,79*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,31*
€ 328,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,29*
€ 319,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,79*
€ 303,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.