Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TCI Vorschaltgerät 12V-DC 80W dimmbar VSTR 122732


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TCI Vorschaltgerät 12V-DC 80W dimmbar VSTR 122732
TCI Vorschaltgerät 12V-DC 80W dimmbar VSTR 122732
Artikel-Nr.:
     9UZUT-1612260
Hersteller:
     TCI
Herst.-Nr.:
     612260
EAN/GTIN:
     8010703367623
Suchbegriffe:
Vorschaltgerät
vorschaltgerät tci
vorschaltgerät
dimmbar, sekundär durch Spannungseingang 1-10V-DC oder primär über Tastereingang 230V-AC, über Taster auch Ein-/Ausschaltbar, im Dimmbetrieb als Master- und Slave-Gerät (Verbindung über Syncronisierungs-Kabel Art.Nr. 612870) verwendbar, pro Master-Gerät lassen sich bis zu 9 Slave-Geräte anschließen, mit integrierter Elektronik zum Betrieb von RGB-Strips bzw. RGB-Leuchten über den 230V-AC Tastereingang, zum Einstellen der RGB-Farben, Einstellen von RGB-Farbprogrammen und zum Ein-/Ausschalten, mit elektronischem Kurzschluss-, Überspannungs- und Überlastschutz sowie Überhitzungsschutz, Sekundär Gleichspannung 12V-DC, Garantie 7 Jahre 230-AC/12V-DC, MM/SELV, ta -25 bis +45°C, tc 70°C
Weitere Suchbegriffe: Vorschaltgeräte LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,41*
€ 120,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,53*
€ 118,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,86*
€ 114,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,36*
€ 108,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,55*
€ 93,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.