| |
|
| Artikel-Nr.: 9UZUT-1396300 Herst.-Nr.: 396300 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| wiederaufladbar, mit stufenlosem Focus-System, gummiertem 4-Stufen-Schalter mit integrierter LED-Akku-/Ladestandanzeige, integrierter USB-C-Ladebuchse, Haftmagnet, Lampenkopf nach oben und unten neigbar, Stirnband längenverstellbar weiß/schwarz mit reflektierenden Elementen, Brenndauer bis zu 5 Stunden bei zweithöchster Stufe unter Verwendung des mitgelieferten Li-Ion-Akkus, Gehäuse aus Aluminium, Farbe schwarz, 95x50x33mm, spritzwassergeschützt IP54, inklusive Li-Ion-Akku 3,7V/4000mAh mit integrierter USB-C Ladebuchse (kann in bzw. außerhalb der Leuchte geladen werden) und USB-Y-Kabel USB-A/-C auf USB-C Länge ca. 1m (zum Laden wird zusätzlich eine USB-Spannungsquelle 5V-DC benötigt) |
| | |
| | | |
| | | |
| |