| |
|
| Artikel-Nr.: 9UZUT-1120115 Herst.-Nr.: 120115 EAN/GTIN: 4031909024060 |
| |
|
| | |
| zur drahtgebundenen Einzelraumregelung von Stellantrieben, Fußbodenheizungen und Direktheizungen sowie zum Verbinden per Funk mit HomePilot und bis zu 20 DuoFern-Schaltaktoren, mit individuell einstellbarem Tages-/Wochenprogramm, 6 Schaltzeitpunkte und 4 Soll-Temperaturen pro Tag, Ventilschutz-, Frostschutz und Kühlfunktion, Zweipunktregelung, Zweipunktregelung Ein/Aus, einstellbare Hysterese, LCD-Display beleuchtet, Installationsassistent, automatische Sommer-/Winterzeitumstellung, Tastensperre, Programmierung über HomePilot möglich, Anschluss für Fernfühler, Gangreserve 8 Stunden, Schraubklemmen bis 1,5mm², Ventilmodi NO/NC einstellbar, Schaltkontakt potentialfrei, UP-Montage in Schalterdose, Funkfrequenz 434,5 MHz, Reichweite im Gebäude ca. 30m, mit Zentralscheibe 50x50mm, dadurch mit passenden Universal-Zwischenrahmen integrierbar in Schalterprogramme von Busch-Jaeger, EGB, Gira, Merten, Jung und Berker |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digitaler Raumtemperaturregler, Digitales Raumthermostat, EIB Raumtemperaturregler, EIB-Raumthermostat, KNX Raumtemperaturregler, KNX-Raumthermostat, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Smart Home Raumtemperaturregler, Smart Home Raumthermostat, SmartHome Raumthermostat, Smarthome Raumtemperaturregler, Wand-Uhr, Wanduhr, analoger klimaregler, Smart Home Installation |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 114,56* | € 142,21* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 114,79* | € 142,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 119,22* | € 148,02* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 127,58* | € 158,36* | | | | Lager 9UZUT | | | | | | Frei Haus | ab € 136,73* | € 168,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9UZUT | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9UZUT | | Versand: Lager 9UZUT | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,45* | | ab € 33,00* | € 6,45* | | ab € 165,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9UZUT | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|