Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grünmarie GM-10-a4 Aufrichtekarton 304x216x130-220mm B 1.32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-582389
Hersteller:
     mdf-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     gm-10-a4
EAN/GTIN:
     4055453007126
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
Grünmarie Fix Aufrichtekartons mit Automatikboden, SK-Verschluss und Aufreißfaden aus stabiler Wellpappe. Die Kartons werden aus FSC® zertifiziertem, nachhaltigem Papier aus sozial, vorbildlich & bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen hergestellt. Um weitere Ressourcen zu schonen wird bereits bei der Produktion auf den Einsatz von regenerativen Energien geachtet. Durch die Herstellung innerhalb Deutschlands entstehen kurze Transportwege, die eine gute Umweltbilanz zusätzlich fördern.
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 Stück
Länge:
309 mm
Breite:
221 mm
Höhe:
140 mm
Gewicht:
172 g
Qualität:
B 1.32
Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, Geschenk-Box, Geschenk-Schachtel, Geschenkbox, Geschenkschachtel, geschenk box, Faltschachtel, Faltbox, Karton, Schachtel, Geschenkkarton, Weihnachten, Geschenke, Wellpappe, Verpackung, Wellpapp-Karton, Wellpapp-Faltschachtel, Wellpapp-Faltbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 1280 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
mdf-Verpackungen
gm-1
ab € 0,36*
Ähnlich
mdf-Verpackungen
gm-2
ab € 0,32*
Ähnlich
mdf-Verpackungen
gm-21
ab € 0,77*
Ähnlich
mdf-Verpackungen
gm-3
ab € 0,30*
Ähnlich
mdf-Verpackungen
gm-32
ab € 0,76*
Ähnlich
mdf-Verpackungen
gm-4
ab € 0,42*
Ähnlich
mdf-Verpackungen
gm-5-a5
ab € 0,40*
Ähnlich
mdf-Verpackungen
gm-7
ab € 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.