Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grünmarie GM-2 Aufrichtekarton 160x130x70 mm B 1.28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-582382
Hersteller:
     mdf-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     gm-2
EAN/GTIN:
     4055453007089
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
Grünmarie Fix Aufrichtekartons mit Automatikboden, SK-Verschluss und Aufreißfaden aus stabiler Wellpappe. Die Kartons werden aus FSC® zertifiziertem, nachhaltigem Papier aus sozial, vorbildlich & bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen hergestellt. Um weitere Ressourcen zu schonen wird bereits bei der Produktion auf den Einsatz von regenerativen Energien geachtet. Durch die Herstellung innerhalb Deutschlands entstehen kurze Transportwege, die eine gute Umweltbilanz zusätzlich fördern.
Weitere Informationen:
Inhalt:
20 Stück
Länge:
165 mm
Breite:
135 mm
Höhe:
80 mm
Gewicht:
50 g
Qualität:
B 1.28
Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, Geschenk-Box, Geschenk-Schachtel, Geschenkbox, Geschenkschachtel, geschenk box, Faltschachtel, Faltbox, Karton, Schachtel, Geschenkkarton, Weihnachten, Geschenke, Wellpappe, Verpackung, Wellpapp-Karton, Wellpapp-Faltschachtel, Wellpapp-Faltbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,32*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 3800 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
mdf-Verpackungen
gm-1
ab € 0,36*
Ähnlich
mdf-Verpackungen
gm-10-a4
ab € 0,87*
Ähnlich
mdf-Verpackungen
gm-21
ab € 0,77*
Ähnlich
mdf-Verpackungen
gm-3
ab € 0,30*
Ähnlich
mdf-Verpackungen
gm-32
ab € 0,76*
Ähnlich
mdf-Verpackungen
gm-4
ab € 0,42*
Ähnlich
mdf-Verpackungen
gm-5-a5
ab € 0,40*
Ähnlich
mdf-Verpackungen
gm-7
ab € 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.