Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHEDÜ Papierpolstertasche, braun, PPT H/5 270x355mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-581034
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     581034
EAN/GTIN:
     4066300581348
Suchbegriffe:
Papier-Polstertasche
Papierpolster-Tasche
Papierpolster-Versandtasche
Papierpolstertasche
WIHEDÜ-Papierpolstertaschen Typ H/5, aus 100% Papier, FSC zertifiziert, einfach im Altpapier entsorgen, robustes Kraftpapier mit besonders starken Schweißnähten, schützt zusätzlich vor Nässe und Reißen, schnelles Verschließen dank Haftklebeverschluß, Außenmaß: 285 x 360mm, Innenmaß: 270 x 355mm
Weitere Informationen:
Länge:
355 mm
Breite:
270 mm
Farbe:
braun
Material:
Kraftpapier
Eigenschaft:
FSC-Zertifiziert
Weitere Suchbegriffe: Papierpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, polsterversandtasche braun selbstklebend, polster versandtasche, polster versandtasche braun, Luftpolstertasche, Luftpolsterumschlag, Versandtasche, Umschlag, Kuvert, Luftpolsterkuvert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,47587*
  
Preis gilt ab 225.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Stück
€ 0,6704*
€ 0,79778
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,6604*
€ 0,78588
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,62587*
€ 0,74479
pro Stück
ab 375 Stück
€ 0,60587*
€ 0,72099
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,59587*
€ 0,70909
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,56587*
€ 0,67339
pro Stück
ab 225000 Stück
€ 0,47587*
€ 0,56629
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
581030
ab € 0,22034*
Ähnlich
Willy Heckmann
581031
ab € 0,2802*
Ähnlich
Willy Heckmann
581032
ab € 0,40214*
Ähnlich
Willy Heckmann
581033
ab € 0,428*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.