Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

microsnap® Druckverschlussbeutel, 50 my, transparent, 220 x 310 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-441075
Hersteller:
     Flexico
Herst.-Nr.:
     1.141
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
druckverschlussbeutel 50 my 22,0 x ...
WIHEDÜ-PE-Microsnap-Druckverschlussbeutel 220 x 310 x 0,05 Eigenschaften: wiederverwendbar, wiederverschließbar und recycelbar, für Kontakt mit Lebensmitteln geeignet, Verwendungsmöglichkeiten: Wäsche und Kleidung, Gewürze, Reiseaccessoires, Computerzubehör, Werbemittel, Fotozubehör, Ersatzteile, Bauelemente, Archivierung, Bürobedarf, Schmuck
Weitere Informationen:
Folienstärke:
50 µm
Länge:
310 mm
Breite:
220 mm
Farbe:
transparent
Eigenschaft:
recycelbar
Weitere Suchbegriffe: druckbandbeutel, druckbandbeutel 220 x 310 mm, Lagerbeutel, Archiv-Beutel, Beweisbeutel, Probenbeutel, Laborbeutel, Zip-Beutel, Schnellverschluss-Beutel, Druckleistenbeutel, Dokumentenbeutel, Rückstellbeutel, Schmucktüte, Dentalbeutel, Knippsverschlussbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0928* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,64*
€ 15,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,53*
€ 12,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,63*
€ 10,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,28*
€ 9,85
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,49*
€ 7,72
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,68*
€ 6,76
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,64*
€ 5,52
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexico
1.135
ab € 1,29*
Ähnlich
Flexico
1136
ab € 1,55*
Ähnlich
Flexico
1.138
ab € 2,64*
Ähnlich
Flexico
1.140
ab € 4,14*
Ähnlich
Flexico
1.134
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.