Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minigrip® Druckverschlussbeutel, 60 my, weiß mit Sichtfenster, 100 x 100 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-441066
Hersteller:
     Flexico
Herst.-Nr.:
     441066
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
druckverschlussbeutel 100x100 mm
Minigrip®-Beutel Rückseite weiß opak, Vorderseite transparent, in 50 µ Stärke, wiederverwendbar, wiederverschließbar und recycelbar.
Weitere Informationen:
Folienstärke:
60 µm
Länge:
100 mm
Breite:
100 mm
Farbe:
weiß
Eigenschaft:
recycelbar
Weitere Suchbegriffe: druckbandbeutel, druckverschlussbeutel 60 my, Lagerbeutel, Archiv-Beutel, Beweisbeutel, Probenbeutel, Laborbeutel, Zip-Beutel, Schnellverschluss-Beutel, Druckleistenbeutel, Dokumentenbeutel, Rückstellbeutel, Schmucktüte, Dentalbeutel, Knippsverschlussbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0248* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,13*
€ 8,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,66*
€ 6,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,69*
€ 5,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,58*
€ 5,45
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,52*
€ 4,19
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,08*
€ 3,67
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,48*
€ 2,95
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexico
ITM022002
ab € 1,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.