Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minigrip® Druckverschlussbeutel, 60 my, opak schwarz, 240 x 320 mm, mit 3-teiligem Beschriftungsfeld, ITM025753


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-441064
Hersteller:
     Flexico
Herst.-Nr.:
     ITM025753
EAN/GTIN:
     3660920257532
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
druckverschlussbeutel 60 my
Minigrip®-Beutel schwarz mit 3-teiligem Beschriftungsfeld, in 60 µ Stärke, lichtundurchlässige opak schwarze Folie schützt den Inhalt, wiederverwendbar, wiederverschließbar und recycelbar.
Weitere Informationen:
Folienstärke:
60 µm
Länge:
320 mm
Breite:
240 mm
Farbe:
opak schwarz
Eigenschaft:
recycelbar
Extra:
Beschriftungsfeld
Weitere Suchbegriffe: druckbandbeutel, druckverschlussbeutel flexico, Lagerbeutel, Archiv-Beutel, Beweisbeutel, Probenbeutel, Laborbeutel, Zip-Beutel, Schnellverschluss-Beutel, Druckleistenbeutel, Dokumentenbeutel, Rückstellbeutel, Schmucktüte, Dentalbeutel, Knippsverschlussbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,37*
  
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3074* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 28,46*
€ 33,87
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 27,68*
€ 32,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,41*
€ 26,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,28*
€ 22,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,00*
€ 22,61
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 17,99*
€ 21,41
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 15,37*
€ 18,29
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexico
ITM025751
ab € 12,17*
Ähnlich
Flexico
ITM025752
ab € 8,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.