Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minigrip® Druckverschlussbeutel, 60 my, transparent, 100 x 150 mm, mit 3-teiligem Beschriftungsfeld, ITM020307


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-441038
Hersteller:
     Flexico
Herst.-Nr.:
     ITM020307
EAN/GTIN:
     3660920203072
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
MINIGRIP® PE-Druckverschlussbeutel mit drei weißen Beschriftungsfeldern (Balken), 60my stark. Das einzigartige Extrusionsverfahren garantiert eine hohe Transparenz und Widerstandsfähigkeit des Polyethylens. Die MINIGRIP® -Serie ist an den drei roten Linien zu erkennen. Diese Reihe gibt es in 60 und 100my mit mehr als 55 verschiedenen Größen. Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln. Mit Aufhängeloch. Eigenschaft: wiederverwendbar, wiederverschließbar und recycelbar.
Weitere Informationen:
Folienstärke:
60 µm
Länge:
150 mm
Breite:
100 mm
Farbe:
transparent
Eigenschaft:
recycelbar
Extra:
Beschriftungsfeld
Weitere Suchbegriffe: druckverschlussbeutel 100x100 mm, druckbandbeutel, druckverschlussbeutel 100x0,05 mm, Lagerbeutel, Archiv-Beutel, Beweisbeutel, Probenbeutel, Laborbeutel, Zip-Beutel, Schnellverschluss-Beutel, Druckleistenbeutel, Dokumentenbeutel, Rückstellbeutel, Schmucktüte, Dentalbeutel, Knippsverschlussbeutel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,77*
€ 8,45*
Lager 9Q5JF
10000
1
pro Packung
€ 8,60*
ab € 4,65*
€ 12,76*
Preise: Lager 9Q5JF
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,76*
€ 15,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,53*
€ 12,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,66*
€ 10,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,36*
€ 9,95
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,51*
€ 7,75
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,70*
€ 6,78
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,65*
€ 5,53
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0465* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9Q5JF
Versand: Lager 9Q5JF
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,60*
ab € 110,00*
€ 5,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9Q5JF
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexico
ITM020308
ab € 2,31*
Ähnlich
Flexico
ITM020310
ab € 4,15*
Ähnlich
Flexico
ITM020301
ab € 2,46*
Ähnlich
Flexico
ITM020303
ab € 2,96*
Ähnlich
Flexico
ITM020302
ab € 2,63*
Ähnlich
Flexico
ITM020304
ab € 3,26*
Ähnlich
Flexico
441032
ab € 1,77*
Ähnlich
Flexico
ITM020336
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.