Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHEDÜ LDPE-Abfallsäcke blau 120 l, PE-AS 700x1100mm 40µ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-440732
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     440732
EAN/GTIN:
     4066300447323
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
WIHEDÜ - Abfallsäcke, LD-PE-Folie, auf der Rolle, 100% Regenerart, blau, 700 x 1100mm, 120 l, Stärke: 40my, 25 St. pro Rolle
Weitere Informationen:
Folienstärke:
40 µm
Volumen:
120 l
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 120l blau 40µ, abfall-säcke blau 120l, abfall säcke, Kunstoffsack. PE-Sack, Plastiksack, Plastikbeutel, Plastiktüte, Müllbeutel, Mülltüte, Abfallbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,116*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,199*
€ 0,23681
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,156*
€ 0,18564
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,116*
€ 0,13804
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
440731
ab € 0,19934*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.