Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Wäschepflege
>
Wäscheleine
>
Artikel
WIHE-lan Wäscheleine, PE/Drahtseil 3,5mm, 435 D 50m transp.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9Q5JF-120016
Hersteller:
Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
120016
EAN/GTIN:
4066300438505
Suchbegriffe:
Wäsche-Leine
Wäscheleine
wäscheleine
WIHE-lan -PE-Drahtseil-Universalleine, Rundwicklung, geschrumpft, nur silber transparent
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
silber transparent
Durchmesser:
3,5 mm
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 9Q5JF
>
WLD
Weitere Suchbegriffe:
Plastik-Wäscheleine
,
Wäscheschnur
,
Wäschekordel
,
Trocknen
,
Draht-Wäscheleine
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 8,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WIHE-lan Wäscheleine PE/PP 2,5mm 325 30m farbig sortiert
Willy Heckmann
100006
€ 2,81*
Ähnlich
WIHE-lan Wäscheleine, PE/Drahtseil 3,5mm, 435 D 30m transparent
Willy Heckmann
120014
€ 3,79*
Ähnlich
WIHE-lan Wäscheleine, PE/PP 2,5mm, 325 20m farbig sortiert
Willy Heckmann
100005
€ 1,22*
Ähnlich
WIHE-lan Wäscheleine, PE/PP+Draht 3,2mm, 432 20m farbig sortiert
Willy Heckmann
120006
€ 2,46*
Ähnlich
WIHE-lan Wäscheleine, PE/PP+Draht 3,2mm, 432 30m farbig sortiert
Willy Heckmann
120007
€ 3,40*
Ähnlich
Wäscheleine aus PP mit Stahl-Einlage 326 D 30m farbig sortiert
Willy Heckmann
120031
€ 3,20*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.