Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHE-lan Wäscheleine, PE/PP+Draht 3,2mm, 432 30m farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-120007
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     120007
EAN/GTIN:
     4066300410303
Suchbegriffe:
Wäsche-Leine
Wäscheleine
wäscheleine 30m
wäsche leine
WIHE-lan - PE-Wäscheleine mit PP+Drahteinlage, KEINE Riffelstruktur mehr, Farben: Rot und Grün sortiert
Weitere Informationen:
Länge:
30 m
Farbe:
farbig sortiert
Durchmesser:
3,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Draht-Wäscheleine, Wäscheschnur, Wäschekordel, Trocknen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,95*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
120014
ab € 2,21*
Ähnlich
Willy Heckmann
120016
ab € 5,04*
Ähnlich
Willy Heckmann
100005
ab € 0,74*
Ähnlich
Willy Heckmann
120006
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.