|  |
 |
| Artikel-Nr.: 9PRBG-AR477554 Herst.-Nr.: MDH01JDC9JC2AN_SETOL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | MOTOTRBO™ DP1400 HANDSPRECHFUNKGERÄT VON MOTOROLA SOLUTIONS
Einfaches Handfunkgerät für Betriebsfunk
Erhältlich als VHF Version für den Frequenzbereich 136-174 MHz oder als UHF Version für den Frequenzbereich 403-527 MHz
Das Handfunkgerät gibt es in einer rein analogen Variante oder einer analog und digital (DMR) Version. (bei analogen Modellen kann die digitale Betriebsart in Form einer Lizenz nachgekauft werden) Bei der analog und digital Variante können die Kanäle mit analogen und digitalen Frequenzen im Mischbetrieb belegt werden.
LIEFERUMFANG
1 Stück DP1400 Handfunkgeräte in VHF Variante mit analoger Betriebsart (MDH01JDC9JC2AN)
1 Stück Antenne VHF 146-174MHz (NAD6502AR)
1 Stück Batterie NiMH 1400mAH (PMNN4251AR)
1 Stück Gürtelclip
1 Stück Kurzanleitung
24 Monate Herstellergarantie
ohne Programmierung
ohne Ladegerät
ABMESSUNGEN BEI EINGESEZTER BATTERIE (Höhe x Breite x Tiefe)
NiMH Batterie PMNN4251AR mit 1400 mAh - 127,7 x 61,5 x 42,0 mm
Li-Ion Slim Batterie PMNN4253AR mit 1600 mAH - 127,7 x 61,5 x 39,0 mm
Hochleistungs-Li-ion Batterie PMNN4254AR mit 2300 mAH - 127,7 x 61,5 x 44,0 mm
BATTERIELAUFZEITEN Durchschnittliche Batterielaufzeit in Stunden, davon 5% Senden, 5% Empfangen und 90% Standby mit aktivierter Rauschunterdrückung und hoher Sendeleistung. Es wird unterschieden nach analoger und digitaler Betriebsart. Bei rein digitaler Betriebsart wird eine deutlich höhere Laufzeit erreicht.
NiMH Batterie PMNN4251AR mit 1400 mAh - Analog: 9 Stunden - Digital: 11,5 Stunden
Li-Ion Slim Batterie PMNN4253AR mit 1600 mAH - Analog: 10,5 Stunden - Digital: 13,5 Stunden
Hochleistungs-Li-ion Batterie PMNN4254AR mit 2300 mAH - Analog: 14,5 Stunden / Digital: 18,5 Stunden
Wir empfehlen den Einsatz von ORIGINAL Motorola Solution Batterien. Nur damit können alle Funktionen der Funkgeräte genutzt, die angegebenen Batterielaufzeiten erreicht und ein sicherer und langjähriger Betrieb der Funkgeräte gewährleistet werden. Wird trotzdem eine Fremdbatterie angeschlossen, ertönt ein akustischer Hinweiston, bei Funkgeräten mit Display erscheint eine Meldung und die Füllstandanzeige der Batterie wird deaktiviert. (ab Software R2.10)
GEWICHT BEI EINGESETZTEM AKKU
NiMH Batterie PMNN4251AR mit 1400 mAh - 424 g
Li-Ion Slim Batterie PMNN4253AR mit 1600 mAH - 341 g
Hochleistungs-Li-ion Batterie PMNN4254AR mit 2300 mAH - 332 g
UMGEBUNGSSPEZIFIKATIONEN Betriebstemperatur -30°C / +60°C (Nur Funkgerät - die Li-Ion Batterien nur bis - 10ºC.) Resistenz gegen das Eindringen von Wasser und Staub IEC60529 - IP54
FREQUENZNUTZUNG Um die Industriefunkgeräte von Motorola Solutions nutzen zu dürfen, wird eine Frequenzzuteilung von der Bundesnetzagentur vorausgesetzt. Für die Zuteilung der Frequenzen sind einmalige Gebühren und jährliche Frequenznutzungsbeiträge an die Bundesnetzagentur zu entrichten. Gerne unterstützen wir Sie dabei. Kontaktieren Sie uns.
PROGRAMMIERUNG Die Funkgeräte werden unprogrammiert und unabgeglichen geliefert. Um die Geräte selbst zu programmieren benötigen die Programmiersoftware und das passende Datenkabel. Gerne bieten wir Ihnen eine individuelle Programmierung an. Kontaktieren Sie uns.
Kompatibel mit: DP1000 Serie, DP1400 |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: IP54, Akku, Motorola, DP1400, VHF, NiMh, 1400mAh, Batterie, MDH01JDC9JC2AN, MDH01JDC9JC2AN_SETOL, DP1000, Serie, Handfunkgeräte, Antenne, 146-174MHz, NAD6502AR, NiMH, 1400mAH, PMNN4251AR, Gürtelclip, Ladegerät |
|  |  |
| |