Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyoritsu KEW-5515 Infrarot Thermometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kyoritsu KEW-5515 Infrarot Thermometer
Kyoritsu KEW-5515 Infrarot Thermometer
Artikel-Nr.:
     998-9998405375
Hersteller:
     Kyoritsu
Herst.-Nr.:
     KEW-5515
EAN/GTIN:
     4560187062797
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
KEW-5515 Infrarot Thermometer
  • berührungslose Temperaturmessung
  • Messbereich -32 bis 535°C
  • Mit Thermoelement K-Type -199 bis 1372°C (Nicht im Lieferumfang)
  • Dual Display mit Hintergrundbeleuchtung
  • Genauigkeit ca. 1,5% bis 2%
  • Abm: 180x130x40mm
  • Gew: 195g
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferzeit:
keine Lagerware
Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, ir thermometer, Infrarot Thermometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,42*
€ 137,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,20*
€ 135,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,79*
€ 130,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,25*
€ 124,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,96*
€ 109,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.