Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEM CWT6 B/2.5/700 Stromzangenadapter Messbereich A/AC (Bereich): 1200 A (max) flexibel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rogowski-Stromschleifen CWT6 B/2.5/700
Rogowski-Stromschleifen CWT6 B/2.5/700
Artikel-Nr.:
     998-9998404674
Hersteller:
     PEM
Herst.-Nr.:
     CWT6 B/2.5/700
EAN/GTIN:
     0672823257611
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
pem stromzangenadapter
PEM CWT6 B/2.5/700

Messbereich A/AC max. 1200 A
Schleifenlänge 700 mm
2.5 m Leitungslänge
Schleifen-Ø 14 mm

Rogowski Stromschleife der CWT - Serien eignen sich für Test- und Entwicklungsaufgaben in Anlagen der Leistungselektronik. Rogowski Stromschleifen kombinieren eine dünne, isolierte, flexible, leicht anzulegende Spule mit der Fä;higkeit, schnelle Stromverlä;ufe exakt zu erfassen ob gleich getaktet, sinusförmig oder impulsförmig.

Ausstattung:
Erfassung von Stromverlä;ufen an Halbleiterschaltern · Entwicklung, Test und Instandhaltung von Leistungselektronik Messtechnische überwachung sinusförmiger hochfrequenter Ströme Messung von Fehlerströmen und Abschaltstromverlä;ufen Messung von Impulsströmen Messung von Wechselströmen mit hohen Gleichstromanteilen Messung von Stromharmonischen Messung von Phasen- oder Fehlerströmen in Drehstromsystemen.

Technische Daten:
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): BNC-Buchse Ausgangssignal (max.): 6 V Grund-Genauigkeit: 2 % Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) Messbereich A/AC max.: 1200 A Produktabmessung, Breite: 93 mm Produktabmessung, Höhe: 32 mm Produktabmessung, Länge: 183 mm Spannungs-Versorgung (Details): 4 Mignon-Batterien (AA) Strommessung: AC Stromzangen-Adapter-Typ (Kategorisierung): Stromzangenadapter Stromzangen-Besonderheiten: flexibel Weitere technische Daten: Ausgangssignal: 5.0 mV/A öffnungsbereich für Stromzange: 700 mm.

Lieferumfang:
Batterien · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
4 m Leitungslänge zwischen Spule und Integrator per Sonderbeschaffung verfügbar.

Bitte prüfen sie genauestens, ob alle Spezifikationen Ihren gewünschten Anforderungen entsprechen. (Kabellänge, Schleifenlänge, etc.). Dies ist deshalb notwendig, da alle CWTs kundenspezifische Anfertigungen sind und somit vom Umtausch ausgeschlossen sind.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferzeit:
keine Lagerware
Sonderanfertigung:
Kein Umtausch
Weitere Suchbegriffe: stromzangen adapter, Rogowski-Stromschleifen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.606,12*
€ 1.984,19*
Lager 998
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.895,19*
€ 1.984,20*
Preise: Lager 998
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.984,20*
€ 2.361,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.969,52*
€ 2.343,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.921,61*
€ 2.286,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.895,19*
€ 2.255,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 998
Versand: Lager 998
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 998
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.