| |
|
| Artikel-Nr.: 998-9998404660 Herst.-Nr.: CWT3 B/2.5/300 EAN/GTIN: 0672823257550 |
| | |
|
| | |
| PEM CWT3 B/2.5/300
Messbereich A/AC max. 600 A Schleifenlänge 300 mm 2.5 m Leitungslänge Schleifen-Ø 14 mm
Rogowski Stromschleife der CWT - Serien eignen sich für Test- und Entwicklungsaufgaben in Anlagen der Leistungselektronik. Rogowski Stromschleifen kombinieren eine dünne, isolierte, flexible, leicht anzulegende Spule mit der Fä;higkeit, schnelle Stromverlä;ufe exakt zu erfassen ob gleich getaktet, sinusförmig oder impulsförmig.
Ausstattung: Erfassung von Stromverlä;ufen an Halbleiterschaltern · Entwicklung, Test und Instandhaltung von Leistungselektronik Messtechnische überwachung sinusförmiger hochfrequenter Ströme Messung von Fehlerströmen und Abschaltstromverlä;ufen Messung von Impulsströmen Messung von Wechselströmen mit hohen Gleichstromanteilen Messung von Stromharmonischen Messung von Phasen- oder Fehlerströmen in Drehstromsystemen.
Technische Daten: Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): BNC-Buchse Ausgangssignal (max.): 6 V Grund-Genauigkeit: 2 % Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) Messbereich A/AC max.: 600 A Produktabmessung, Breite: 93 mm Produktabmessung, Höhe: 32 mm Produktabmessung, Länge: 183 mm Spannungs-Versorgung (Details): 4 Mignon-Batterien (AA) Strommessung: AC Stromzangen-Adapter-Typ (Kategorisierung): Stromzangenadapter Stromzangen-Besonderheiten: flexibel Weitere technische Daten: Ausgangssignal: 10.0 mV/A öffnungsbereich für Stromzange: 300 mm.
Lieferumfang: Batterien · Bedienungsanleitung.
Hinweis: 4 m Leitungslänge zwischen Spule und Integrator per Sonderbeschaffung verfügbar.
Bitte prüfen sie genauestens, ob alle Spezifikationen Ihren gewünschten Anforderungen entsprechen. (Kabellänge, Schleifenlänge, etc.). Dies ist deshalb notwendig, da alle CWTs kundenspezifische Anfertigungen sind und somit vom Umtausch ausgeschlossen sind. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Lieferzeit: | keine Lagerware | Sonderanfertigung: | Kein Umtausch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |