| |
|
| Artikel-Nr.: 998-9998404625 Herst.-Nr.: CWT MiniHF 15/B/2.5/200/5 EAN/GTIN: 0672823258182 |
| | |
|
| | |
| PEM CWT MiniHF 15/B/2.5/200/5
Messbereich A/AC max. 3000 A Schleifenlänge 200 mm 2.5 m Leitungslänge Schleifen-Ø 4,5 mm
In Verbindung mit einem Oszilloskop ist die CWT mini die perfekte Lösung für Ihre Strommessung oder in der industriellen Anwendung. Rogowski Spulen der CWT Mini - Serie eignen sich für Entwicklungs- und Testaufgaben in Gerä;ten und Anlagen der Leistungselektronik. Sie kombinieren eine 4,5 mm dünne, flexible, isolierte, leicht anzulegende Spule mit der Fä;higkeit, sehr schnelle Stromverlä;ufe exakt zu erfassen, ob nun sinusförmig, getaktet oder impulsförmig.
Ausstattung: Erfassung von Stromverlä;ufen an Halbleiterschaltern Entwicklung, Test und Instandhaltung von Leistungselektronik Messtechnische überwachung sinusförmigerhochfrequenter Ströme Messung von Fehlerströmen und Abschaltstromverlä;ufen Messung von Impulsströmen Messung von Wechselströmen mit hohen Gleichstromanteilen Messung von Stromharmonischen · Messung von Phasen- oder Fehlerströmen in Drehstromsystemen.
Technische Daten: Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): BNC-Buchse Ausgangssignal (max.): 6 V Grund-Genauigkeit: 2 % Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) Messbereich A/AC max.: 3000 A Produktabmessung, Breite: 93 mm Produktabmessung, Höhe: 32 mm Produktabmessung, Länge: 183 mm Spannungs-Versorgung (Details): 4 Mignon-Batterien (AA) Strommessung: AC Stromzangen-Adapter-Typ (Kategorisierung): Stromzangenadapter Stromzangen-Besonderheiten: flexibel Weitere technische Daten: Ausgangssignal: 2.0 mV/A öffnungsbereich für Stromzange: 200mm.
Lieferumfang: Batterien · Bedienungsanleitung.
Hinweis: 4 m Leitungslänge zwischen Spule und Integrator per Sonderbeschaffung verfügbar.
Bitte prüfen sie genauestens, ob alle Spezifikationen Ihren gewünschten Anforderungen entsprechen. (Kabellänge, Schleifenlänge, etc.). Dies ist deshalb notwendig, da alle CWTs kundenspezifische Anfertigungen sind und somit vom Umtausch ausgeschlossen sind. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Lieferzeit: | keine Lagerware | Sonderanfertigung: | Kein Umtausch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |