Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyoritsu KEW-3431 Analoger Isolationstester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kyoritsu KEW-3431 Analoger Isolationstester
Kyoritsu KEW-3431 Analoger Isolationstester
Artikel-Nr.:
     998-9998404587
Hersteller:
     Kyoritsu
Herst.-Nr.:
     KEW-3431
EAN/GTIN:
     4560187065644
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
isolationsmessgerät kyoritsu
isolationsmessgerät
KEW-3431 Analoger Isolationstester
  • LED-Licht und beleuchtet Skala
  • Stromkreiswarnung mit Summer und blinkender LED
  • Isolationswiderstand: Test Spannung 250V/500V/1000V
  • Max. effektiver Skalenwert: 200MOhm/2000MOhm
  • Mittelwert 5MOhm/50MOhm
  • Erster effektiver Messbereich 0.1 - 100MOhm Genauigkeit: ±5%
  • Zweiter effektiver Messbereich 1 - 1000MOhm  Genauigkeit: ±10%
  • LED-Isolationsstatusanzeige zeigt das Ergebnis in rot / grün an 0.25/0.5/1MOhm
  • Spannungsmessung: AC 600V [45 - 65Hz]/DC 600V Genauigkeit: ±5%
  • Abm.: 97x156x46mm
  • Gewicht 430g
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferzeit:
keine Lagerware
Weitere Suchbegriffe: Analoger Isolationstester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 342,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,65*
€ 487,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,08*
€ 479,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,24*
€ 434,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,68*
€ 426,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,66*
€ 407,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.