Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanwa Electric Instrument CD732 Digitale Hand-Multimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CD732 Digitale Hand-Multimeter
CD732 Digitale Hand-Multimeter
Artikel-Nr.:
     998-9998404059
Hersteller:
     Sanwa Electric Instrument
Herst.-Nr.:
     CD732
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
  • Digital Multimeter
  • 6.000 Digit
  • 0...1000 V AC/ DC
  • Grundgenauigkeit 0.5 %
  • 0...15 A AC/DC
  • 0...60 MOhm
  • 0...4000 µF
  • 0..100 kHz
  • Durchgangstest
  • Diodentest
  • Versorgung: Batterie 1.5V Typ R06
  • Abm. 167x90x48 mm
  • Gewicht ca. 320 g
  • inkl. Messleitung
  • Holster
  • Funktionen: Data- und Range-Hold
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferzeit:
keine Lagerware
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter, Digitale Hand-Multimeter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,75*
€ 235,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,13*
€ 233,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,15*
€ 222,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,51*
€ 206,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,86*
€ 189,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.