|  |
 |
| Artikel-Nr.: 998-9998403864 Herst.-Nr.: DT-85 EAN/GTIN: 4053199970377 |
| |
|
|  |  |
 | DT-85 Datenlogger von dataTaker Serie 4Die dataTaker DT85-Serie ermöglicht das selbstständige akquirieren und auswerten von Messdaten. Dabei verfügt der intelligente Logger über eine große Bandbreite von Anschlussarten für verschiedenste Sensoriken. Der Logger ist über ein Zusatzmodul erweiterbar und somit genau auf die jeweilige Applikation anpassbar. Eine umfassende Kommunikationsfähigkeit (Schnittstellen, Webinterface, Dyndns) machen den Logger zu einer guten Wahl, auch in rauer Umgebung. Produkteigenschaften Universaldatenlogger - 18 Bit Auflösung
- Bis zu 48 analoge (± 50V) Sensoreingänge
- erweiterbar auf 960 analoge Eingänge
- 8 Digital-Kanäle, Relais-Ausgang, Zähler
- 2 serielle 'Smart Sensor' Anschlüsse
- Unterstützung für: Thermoelemente, RTDs, Thermistoren, Halbleitersensoren, usw.
- SDI-12
- programmierbarer Analogausgang
- Modbus für SCADA-Anschluss
- Kommunikation über RS-232, USB oder Ethernet
- Protokolle: ASCII, FTP, Web, E-Mail, Dynamic DNS
- Opt. CAN-Bus-Interface (CANgate) und Kanalerweiterung (CEM20)
- DT-Remote-App
- LabVIEW-Unterstützung
- Dual Channel Isolation Technologie
- Abm. 300x136x63mm
- Gew. 2.5kg
Weitere Information können Sie dem Datenblatt entnehmen. Weitere Informationen:  |  | Hinweis zur Lieferzeit: | keine Lagerware |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |