Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datataker 9998403864 DT-85 Multi-Datenlogger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q914372
Hersteller:
     dataTaker
Herst.-Nr.:
     9998403864
EAN/GTIN:
     4053199970377
Suchbegriffe:
Datenlogger
datenlogger
Die dataTaker DT80-Serie ermöglicht das selbstständige akquirieren und auswerten von Messdaten. Dabei verfügt der intelligente Logger über eine große Bandbreite von Anschlussarten für verschiedenste Sensoriken. Der Logger ist über ein Zusatzmodul erweiterbar und somit genau auf die jeweilige Applikation anpassbar. Eine umfassende Kommunikationsfähigkeit (Schnittstellen, Webinterface, FTP, Web, E-Mail, Dynamic DNS, …) machen den Logger zu einer guten Wahl, auch in rauer Umgebung.
Features:
18 Bit Auflösung, Bis zu 48 analoge (±50V) Sensoreingänge
erweiterbar auf 960 analoge Eingänge
8 Digital-Kanäle, Relais-Ausgang, Zähler
2 serielle 'Smart Sensor' Anschlüsse
Unterstützung für: Thermoelemente, RTDs, Thermistoren, Halbleitersensoren, usw.
SDI-12, programmierbarer Analogausgang, Modbusfür SCADA-Anschluss
Kommunikation über RS-232, USB oder Ethernet
Protokolle: ASCII, FTP, Web, E-Mail, Dynamic DNS
Opt. CAN-Bus-Interface (CANgate) und Kanalerweiterung (CEM20)
DT-Remote-App, LabVIEW-Unterstützung
Dual Channel Isolation Technologie
Weitere Informationen:
Höhe:
63 mm
Länge:
136 mm
Breite:
300 mm
Gewicht:
2.5 kg
Typ:
DT-85
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Multi-Datenlogger
Weitere Suchbegriffe: 04053199970377, Datataker, DT-85, logger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 2.890,20*
€ 3.083,85*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.985,45*
€ 3.083,87*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.083,85*
€ 3.669,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.051,32*
€ 3.631,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.019,90*
€ 3.593,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.940,74*
€ 3.499,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.890,20*
€ 3.439,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.