Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyoritsu KEW-2117R Digitale Strommesszangen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kyoritsu KEW-2117R Digitale Strommesszangen
Kyoritsu KEW-2117R Digitale Strommesszangen
Artikel-Nr.:
     998-9998403812
Hersteller:
     Kyoritsu
Herst.-Nr.:
     KEW-2117R
EAN/GTIN:
     4560187065910
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wechselspannung-Digitalanzeige
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter

Kyoritsu KEW-2117R AC CLAMP METER

AC Strommesszange True RMS

  • 1000A AC
  • Auflösung 0.01A
  • Genauigkeit 1.5%
  • 600V AC/DC
  • Zangenöffung 33mm
  • Strommversorgung R03/LR03(AAA) 1.5V x2
  • Datahold-Funktion
  • Keine Berührungsspannung
  • Permanentbetrieb für 170 Stunden
  • Abmessung 204x81x36mm
  • Gewicht 220g
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferzeit:
keine Lagerware
Weitere Suchbegriffe: strommesszangen, Digitale Strommesszangen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 86,75*
€ 107,68*
Frei Haus
ab € 83,33*
€ 107,71*
Lager 998
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,32*
€ 116,13*
€ 6,90*
ab € 103,29*
€ 126,22*
8 Tage
4
Frei Haus
ab € 170,54*
€ 202,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 998
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,13*
€ 138,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,74*
€ 134,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,84*
€ 116,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,40*
€ 106,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,88*
€ 93,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,32*
€ 84,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 998
Versand: Lager 998
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 998
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.