Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metrel MD 9070 Digitale Hand-Multimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD 9070 Digitale Hand-Multimeter
MD 9070 Digitale Hand-Multimeter
Artikel-Nr.:
     998-9998403714
Hersteller:
     Metrel
Herst.-Nr.:
     MD 9070
EAN/GTIN:
     3831063425205
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Isolationsmessgerät
  • "Digitalmultimeter
  • TRMS Messung; Isolationswiderstandsmessung bis 1000V; Durchgangsprüfung; Widerstandsmessung; Diodenprüfung; Netzfrequenz -Messung. TRMS:für genaue Messungen sinusförmiger und nicht sinusförmiger Signale. PI/DAR Funktion. Die VFD -Funktion ermöglicht es mit dem Gerät echte Werte in Übereinstimmung mit der Frequenz zu messen. Automatische Bereichseinstellung. Relative Null zum Vergleichen der Differenz zwischen den Signalen
  • oder zum Entfernen von Hintergrundrauschen. Min/Max/Mittelwert Funktion. Die Daten-Hold friert die Anzeige zum späteren Betrachten ein. CAT IV / 600 V und CAT III / 1000 V Überspannungskategorien. Hintergrundbeleuchtung für Arbeiten in dunklen Umgebungen. Größe (B x H x L): 103 x 64.5 x 208 mm
  • Gewicht (inklusive Gummihalter): 635 g"
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferzeit:
Lagerware
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, metrel digital multimeter, multimeter, multimeter digital, Digitale Hand-Multimeter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 441,00*
€ 518,56*
Lager 998
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 438,91*
€ 518,59*
Preise: Lager 998
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,59*
€ 617,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,72*
€ 601,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,83*
€ 557,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,84*
€ 538,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,91*
€ 522,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 998
Versand: Lager 998
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 998
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metrel
AMD 1100
ab € 10,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.