Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metrel MD 9016 Digitale Hand-Multimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitale Hand-Multimeter MD 9016
Digitale Hand-Multimeter MD 9016
Artikel-Nr.:
     998-9998403029
Hersteller:
     Metrel
Herst.-Nr.:
     MD 9016
EAN/GTIN:
     3831063419891
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
  • MD 9016 Digitalmultimeter. Gleich- und Wechselstrommessung
  • Kapazitätsmessung
  • Widerstandsmessung
  • Diodentest
  • Frequenzmessung
  • Durchgangsprüfung (akustische Signalisierung)
  • Erkennung elektrischer Felder
  • Temperaturmessung
  • Auto-Range: Umschaltbar zwischen automatischer und manueller Messbereichswahl
  • EF-Erkennung: Erkennung elektrischer Felder berührungslos und mit Messfühler
  • Relativmessung: Messung der Differenz zweier Signale oder Entfernen des Hintergrundrauschens
  • Haltefunktion: Datenhaltefunktion zum Einfrieren der Anzeige für spätere Auswertung
  • PC Link: Herunterladen der Messergebnisse auf den Computer mit der optionalen PC-Software
  • Sicherheit: Überspannungsschutz CAT II / 1000 V
  • CAT III / 600 V und CAT IV / 300 V
  • Größe (B x H x L): 80 x 50 x 161 mm
  • Gewicht (inklusive Gummihalter): 340 g
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferzeit:
Lagerware
Weitere Suchbegriffe: Multitester, metrel multimeter, multimeter, Digitale Hand-Multimeter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 92,62*
€ 139,40*
Frei Haus
ab € 114,97*
€ 139,41*
€ 5,90*
ab € 115,67*
€ 140,70*
Lager 998
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,42*
€ 140,82*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 123,26*
€ 150,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 998
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,82*
€ 167,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,50*
€ 164,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,62*
€ 156,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,82*
€ 148,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,42*
€ 137,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 998
Versand: Lager 998
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 998
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metrel
AMD 1100
ab € 10,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.