Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanwa Electric Instrument DLC460F Leck-Strommesszangen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DLC460F Leck-Strommesszangen
DLC460F Leck-Strommesszangen
Artikel-Nr.:
     998-9998402207
Hersteller:
     Sanwa Electric Instrument
Herst.-Nr.:
     DLC460F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
strommesszangen
  • Multifunktionales IO Leckstromzange
  • Max/Min Wert Hold
  • Data Hold
  • Hintergrundbeleuchtung
  • Abtastrate: 2 mal / Sek
  • AC mA 60/600mA
  • AC A 60/400A
  • ACV/DCV 600V
  • Widerstand 999.9 Ohm
  • Grundgenauigkeit 1%
  • Bandbreite 40~400Hz
  • Zangendurchmesser 35mm
  • Größe 206x83x38mm
  • Gewicht 320g
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferzeit:
keine Lagerware
Weitere Suchbegriffe: Leck-Strommesszangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 692,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 786,99*
€ 936,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 765,48*
€ 910,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 726,14*
€ 864,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 712,33*
€ 847,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 692,85*
€ 824,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.